曜日別特売

G TUNE E5-I7G50BK-A

G TUNE E5-I7G50BK-A - MouseComputer

GeForce RTX4050搭載
2560×1600 (WQXGA)ノングレア 120Hz
Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )
プライバシーシャッター付き200万画素WEBカメラ搭載
Windows Hello対応

仕様●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●電気用品安全法(本体):適合●CPU詳細:Corei7-13620H プロセッサー(10 Cores (6 P-cores 4 E-cores)コア / 16スレッド / 2.40GHz(P-cores) 1.80GHz(E-cores) / 最大4.90GHz(P-cores) 3.60GHz(E-cores) / 24MBスマートキャッシュ)●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:500GB●VRAM容量:GDDR6 6GB●エネルギー消費効率:12区分 / 32.3 / (A)●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR5-4800●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:15.3型●インストールOS詳細:Windows11 Pro●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●本体サイズ(H×W×D):22.1×342×245 mm●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●対応SIMサイズ:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●PCリサイクル:対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●ライセンスOS:Windows11 Pro●ディスプレイ詳細:あり 15.3型 液晶パネル (ノングレア / 240Hz対応)●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H プロセッサー●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ(電源コード含む)●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX4050 Laptop GPU●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合消費電力(W)9.03W本体質量(g)2090g最大消費電力(W)240W解像度2560×1600 (WQXGA)スピーカーあり ステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 日本語キーボード (105キー / キーピッチ約18.75mm / キーストローク約1.4mm / 個別キー設定対応RGB LED / Nキーロールオーバー対応 / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1.73WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)無線LANWi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB3.0 (5Gbps) ×4 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-C×1、Type-A×1) / USB3.1 (10Gbps) ×1 (背面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525019E5I7G50BKABCW101DEC-BPQD2
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする