曜日別特売

SD/USB/CDラジカセ シルバー

SD/USB/CDラジカセ シルバー - 東芝ライフスタイル

Bluetooth受信機能搭載。ペアリングをするこでワイヤレススピーカーとしても使えます。
カセットテープを簡単にデジタル化できる。CDからSD/USBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。
多彩なカラオケ機能搭載。ボーカルダウン、エコー機能はもちろんのこと、歌いたい曲を自分の声にあった高さに半音刻みで高低5段階の音程を調節できるキーコントロール機能や、再生のテンポを±5%ずつ±20%まで調節できるテンポコントロール機能を搭載。おうちでのカラオケ練習、楽器やお稽古ごとの練習に便利です。
時計、タイマー録音機能追加
高音質スピーカー搭載!3W+3Wの高音質スピーカー搭載。
東芝エルイートレーディング(株)の製品です。

仕様●電気用品安全法(備考):対象となる付属品なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対象:無線設備内蔵せず●環境自己主張マーク:なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524669AX-KCR70(S)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする