曜日別特売

ミニサイズメディアコンバータ 10GBASE-R to NBASE-T

ミニサイズメディアコンバータ 10GBASE-R to NBASE-T - コネクションテクノロジーシステムズ

コンパクトを超えるミニサイズ、CVTシリーズ装置本体サイズの約40%小型化
9Kバイトのジャンボフレームの透過をサポート
TP/LANポートまたはFOポートにリンクダウンの障害が発生した場合、隣接ポートを強制的にリンクダウンして対向側のメディアコンバータにリンクダウンの障害を通知
EIA19インチサブラックマウント対応 MCT-RACKシリーズに搭載可能

仕様●その他環境及び安全規格:CEマーク クラスA、FCCパート15 クラスA●電波法備考:電波を発しない製品の為非対象●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為非対象●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524276MCT-5002SFP+
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする