チェキinstax mini LiPlay+

チェキinstax mini LiPlay+ - 富士フイルムイメージングシステムズチェキinstax mini LiPlay+ - 富士フイルムイメージングシステムズチェキinstax mini LiPlay+ - 富士フイルムイメージングシステムズチェキinstax mini LiPlay+ - 富士フイルムイメージングシステムズチェキinstax mini LiPlay+ - 富士フイルムイメージングシステムズチェキinstax mini LiPlay+ - 富士フイルムイメージングシステムズチェキinstax mini LiPlay+ - 富士フイルムイメージングシステムズチェキinstax mini LiPlay+ - 富士フイルムイメージングシステムズ

撮影・録音・プリントの3つの楽しみを融合させたハイブリッドインスタントカメラです。
チェキシリーズ初のセルフィーカメラを搭載し、自撮りがより自然に、簡単に楽しめるよう進化しました。新機能「Layered Photo Mode」では、セルフィーと背景画像を重ねて1枚のチェキプリントにでき、思い出をより豊かに表現できます。
さらに、撮影時の音声をQRコード化して写真と一緒にプリントできる「instax Sound Print(TM)」や、最大10枚の画像とBGMを組み合わせて動画を作成できる「instax Sound Album(TM)」など、音と写真を融合させた新しい表現が可能です。
スマホと連携すれば、スマホ内の画像をプリントしたり、遠隔操作で撮影も可能。6種類のフィルターや多彩なフレームも搭載されており、写真の雰囲気を自由にアレンジできます。
デザインは高級感のある「サンドベージュ」「ミッドナイトブルー」の2色展開。軽量・薄型ボディで持ち運びも快適。日常の記録から旅の思い出まで、感性を形に残したい人にぴったりの一台です。

仕様●セルフィーカメラ:焦点距離:f=23mm (35mmフィルム換算)、絞り:F2.2、オートフォーカス:なし (固定焦点)、撮影可能距離:41cm~∞、フラッシュ:なし●メインカメラ:焦点距離:f=28mm (35mmフィルム換算)、絞り:F2.0、オートフォーカス:シングルAF(AF補助光付)、撮影可能距離:10cm~∞、フラッシュ:オートフラッシュ/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲 約 50 cm ~ 1.5 m寸法(mm)83.3×123.5×38質量(g)約265電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.5.1充電時間(時間)約2 ~ 3 ※気温によって異なります。記録枚数内蔵メモリー約45枚、microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚(音無しの場合)液晶モニター3.0型 TFTカラー液晶モニター 画素数:約92万ドットセルフタイマー約 2 秒 / 約 10 秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66586576INS LIPLAY PLUS BEIGE VNサンドベージュ
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
66586585INS LIPLAY PLUS BLUE VNミッドナイトブルー
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする