ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。
10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。
「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。
クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。
寸法(mm)87×122.9×36色ジェントルローズ質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m焦点距離(mm)f=28(35フィルム換算)充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード内容量1台