曜日別特売

ETC2.0ユニット

ETC2.0ユニット - パイオニア

ますます便利になるETC2.0のサービス
あなたのドライブを画像と音声でサポート
ETC機能も快適に使える
動作確認も一目でわかる
読み込みエラーも知らせてくれる
スッキリと取付けできる

その他保証書付質量(g)ETC2.0ユニット本体部:88 、アンテナ部: 80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC2.0ユニット本体部:68 (W)×16.7 (H)×105.1 (D)、アンテナ部:30.4 (W)×18.6 (H)×30.4 (D)ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC 14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)300 mA以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66586470ND-ETCS2-2
42,350
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする