グリーンライフ
アルミベンチストッカー
軽量で耐久性に優れたベンチ型収納ボックス。
ガーデニング用品や灯油缶の収納も可能です。
収納物の盗難防止に南京錠を装着可能です。
用途
ベンチストッカー、ストッカー、物置、収納庫、屋外収納庫
材質
本体:アルミニウム(焼付塗装)、キャップ・アジャスター:ポリプロピレン
色
ブラック/アッシュグレー
耐荷重(kg)
収納部/80、座面部/100
内容量
1台
取扱説明書:
(2.47MB)
注意
※屋外で使用の際は、収納部には雨や雪などで濡れても支障の無いものを収納してください。
※座面を開閉する際は、手や指を挟まない様十分注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66558287
ABS-84P(BK/AGY)
7.3
W84×D45.5×H48(アジャスター含む)
W76×D40.5×H41
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66558296
ABS-114P(BK/AGY)
9.6
W114×D45.5×H48(アジャスター含む)
W106×D40.5×H41
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66558305
ABS-144P(BK/AGY)
11.2
W144×D45.5×H48(アジャスター含む)
W136×D40.5×H41
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください