曜日別特売

軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型

軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 - 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 - 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 - 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 - 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 - 谷沢製作所

超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)
タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ
ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。
サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。

仕様作業ベルト:ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)1010使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ内容量1本
注意
※従来商品:ST#572A-OTⅢ 質量1,300g
※サイズ調整範囲は 身長(cm)+体重(Kg)が190~290 の範囲が目安となります。
※ダイニーマは火花などの熱に弱い素材な為、溶接作業などの火を取り扱う作業にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66586680ST522A-OTⅢ
51,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする