フローバル
【定尺】ブレードホース プロブレード
RoHS2対応
すぐれた柔軟性と耐圧性
流体の目視確認がしやすいクリアタイプ
1m単位のカットマーク付き
給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍
用途
工場設備、各種機械配管
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。サイズの選定はサイズ表よりご選定をお願い致します。
※ホースは汎用品です。医療・医薬・飲料水・食品関係等の用途に使用しないで下さい。
※使用できる流体は水及び空気です。油分の混入は避けて下さい。
※止水は元栓で行って下さい。加圧の際はバルブの開閉をゆっくり操作し、衝撃圧がかからないようにして下さい。
※負圧での使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
巻種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66558348
PTB-6 (6x11) 100m
1巻(100m)
100
6×11
1.5(23℃)
ドラム巻き
¥
20,160
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
66558357
PTB-8 (8x13.5) 100m
1巻(100m)
100
8×13.5
1.4(23℃)
ドラム巻き
¥
25,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
66558366
PTB-9 (9x15) 100m
1巻(100m)
100
9×15
1.4(23℃)
ドラム巻き
¥
30,360
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
66558375
PTB-10 (10x16) 100m
1巻(100m)
100
10×16
1.1(23℃)
ドラム巻き
¥
32,760
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
66558391
PTB-12 (12x18) 100m
1巻(100m)
100
12×18
1.0(23℃)
ドラム巻き
¥
33,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
66558400
PTB-15 (15x22) 100m
1巻(100m)
100
15×22
1.0(23℃)
ドラム巻き
¥
50,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
66558409
PTB-19 (19x26) 50m
1巻(50m)
50
19×26
1.0(23℃)
ドラム巻き
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
66558418
PTB-25 (25x33) 50m
1巻(50m)
50
25×33
0.7(23℃)
ラップ巻き
¥
43,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください