テクノーラ
ゴム引き安全作業手袋
全長(mm)
260
色
黒
混率(%)
テクノーラ100、合成ゴム引き
中指長(cm)
8.2
耐熱温度(℃)
200(合成ゴム部150)
手のひらまわり(cm)
約21
内容量
1組
注意
※耐熱温度内でも、長時間での使用は怪我の原因になりますので、お控えください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66558330
EGG-103BK
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください