曜日別特売

ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単

ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 - オーム電機ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 - オーム電機ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 - オーム電機ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 - オーム電機ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 - オーム電機
(1件のレビュー)

ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続
乾電池・電源不要のパッシブスピーカー
いろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続
軽量でコンパクトサイズ
スピーカーΦ52mm×2(ステレオ)
左右スピーカー最大間隔約60cm

型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8内容量1組
注意
※ 本製品を接続する機器にヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)があることをご確認ください。ヘッドホン端子の規格が異なる場合は、その端子に対応した変換アダプターを別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66591327ASP-155N
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: イヤホン専用ラジオを開く
その他業種

FM放送など、思ったより良い音で聞くことが出来ました。大音量とはゆきませんが、耳元で静かな環境でゆったりとラジオを聴くのに問題ないです。サイスもコンパクトで理想的なサイズでした。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする