オーム電機
電気ケトル 1.0L 転倒湯もれ防止機構付 ホワイト
お湯がこぼれにくいケトル
転倒時お湯がこぼれにくい構造
最大容量 1.0リットル
スイッチひとつでお湯が沸く
給湯ロックボタン
ふた開閉つまみ
通電ランプ付き
質量(g)
本体…約550、全体…約680
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
約0.7
本体寸法(mm)
(約)幅192×高さ225×奥行136(ベース含む)
定格消費電力(W)
800
最大容量(L)
1
内容量
1個
取扱説明書:
(3.56MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66591336
COK-WSK800A-W
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください