曜日別特売

プラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機

プラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機 - シャープ

シャープ独自の空気清浄化技術プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。
集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能を実現。
空気の汚れをモニターに表示することで、空気の汚れを見える化。キレイになっていく空気の様子を視覚的にご確認いただけます。
スマホと無線LANで接続してもっと便利に快適にご使用いただけるCOCORO AIR搭載。クラウドの人工知能と繋ぐことで天気や気候、好みにあわせて空気洗浄機をコントロール可能です。

能力
【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/10分、空気清浄適用床面積目安:~29畳(48m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2)、◆強モード:風量6.3m3/分、消費電力:50W、1時間当たりの電気代:約1.6円、運転音:48db、加湿量:750ml/h◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力7W、1時間当たりの電気代:約0.22円、運転音:21db、加湿量:210ml/h
【空気清浄】清浄時間:8畳/9分、空気清浄適用床面積目安:~31畳(51m2)、◆強モード:風量7.0m3/分、消費電力:69W、1時間当たりの電気代:約21円、運転音:51db◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力6.4W、1時間あたりの電気代:0.2円、運転音:20db
効果
【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC
【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、排泄物臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、ニオイ原因菌、ペットの皮膚特有の菌、付着アレル物質
質量(kg)約12ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650センサーホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約16畳(約26(m2))水タンク容量(L)3.2浄化方式プラズマクラスターNEXT 空中浄化&フィルター浄化モニタ微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66600138KI-UX70-W
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする