曜日別特売

プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機

プラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスター25000搭載 加湿空気清浄機 - シャープ

たっぷり加湿でお手入れも簡単。プラズマクラスター25000搭載薄型スリムモデル。生活動線を邪魔しない奥行230mmで壁際にもスッキリ設置できます。
プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。
600ml/h(加湿運転強)のたっぷり加湿と低騒音(43db)を両立。実際の使い勝手にこだわり快適なうるおい空間を目指します。

効果
【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC
【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質
質量(kg)約7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619センサーニオイ/湿度/温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.7浄化方式プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化モニタデジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像66600147KI-US50-Wホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メイン画像66600156KI-US50-Hグレー
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする