曜日別特売

プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機

プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機 - シャーププラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機 - シャープ

基本性能と薄型デザインを両立。空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術、プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。
乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも1日24時間使い続けても気にならない電気代です(静音運転時約2.7円/1日)

能力
【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/17分、空気清浄適用床面積目安:~15畳(25m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)、◆強モード:風量3.4m3/分、消費電力:20W、1時間当たりの電気代:約0.62円、運転音:42db、加湿量:500ml/h◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.6W、1時間当たりの電気代:約0.11円、運転音:20db、加湿量:200ml/h
【空気清浄】清浄時間:8畳/12分、空気清浄適用床面積目安:23畳(38m2)、◆強モード:風量5.1m3/分、消費電力:54W、1時間当たりの電気代:約1.7円、運転音:52db◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.1W、1時間あたりの電気代:0.1円、運転音:20db
効果
【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC
【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、静電気
質量(kg)約7.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613センサーニオイ、湿度、温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.5浄化方式プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化モニタ3段階湿度モニター、キレイモニター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66600165KC-U50-W
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする