曜日別特売

パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】

パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】 - ツインバード

長さ15mの電源コードを備えており、事業所や商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。また、ブロワー機能を搭載しているため、すき間に入ったゴミを簡単に吹き飛ばすことが可能です。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。

仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、キャスター × 4、すき間ノズル、ブラシノズル、取扱説明書質量(kg)約5.8 ( 本体のみ・キャスター取付時 ) / 約6.8 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)220集塵容量(L)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×368×477集塵方式フィルター式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66591415YC-DY15B
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする