曜日別特売

パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】

パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 - ツインバードパワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 - ツインバード

長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。

仕様床用吸込口:ノーマル(ブラシなし)セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター×4、すき間ノズル、布パック×1、紙パック×1、取扱説明書質量(kg)5.5(本体のみ・キャスター取付時)/6.4(ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)180集塵容量(L)ウェット:4/ドライ:11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約347×352×487集塵方式ウェット:フィルター式/ドライ:フィルター式・紙パック式(紙パック装着時のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66591431YC-WD15B
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする