曜日別特売

フェイススチーマー

フェイススチーマー - ツインバードフェイススチーマー - ツインバードフェイススチーマー - ツインバードフェイススチーマー - ツインバードフェイススチーマー - ツインバードフェイススチーマー - ツインバードフェイススチーマー - ツインバードフェイススチーマー - ツインバード

フェイススチーマーSH-2786は、イオン化された微細スチームが肌の角質層までしっかりなじみます。ノズルが可動式なので、胸元から額までらくな姿勢で広範囲をケアできます。その場で確認できる、大型ミラー付。

仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分付属品給水カップ、距離の目安ガイド質量(kg)約 1.4電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170電源コード(m)約 1.5スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )スチーム量(mL/min)約 7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66591449SH-2786W
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする