曜日別特売

全自動コーヒーメーカー ホワイト色 容量最大450(3カップ)mL

全自動コーヒーメーカー ホワイト色 容量最大450(3カップ)mL - ツインバード全自動コーヒーメーカー ホワイト色 容量最大450(3カップ)mL - ツインバード

誰でも手軽に、専門店の味わいを。摩擦熱を抑えて豆の風味を損なわない低速臼式フラットミル。最適な蒸らしによって生まれる堅牢な濾過層。
6ヶ所から内側に向けて斜めにお湯を注ぐシャワードリップで、ハンドドリップを再現。
挽き具合は粗・中・細の3段階調整。83℃と90℃の2段階に調整できる抽出温度設定との組み合わせによって、深煎りは低め、浅煎りは高めといった具合に、自分流の楽しみ方を追求できます。

付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター×(5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック寸法(mm)約160×335×360質量(kg)約4.1ホワイト容量(mL)最大450(3カップ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)610方式ミル付きドリップ式(全自動)電源コード(m)1.4材質(サーバー)ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66591379CM-D457W
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする