曜日別特売

コンパクト精米器 1~4合【日本製】

コンパクト精米器 1~4合【日本製】 - ツインバードコンパクト精米器 1~4合【日本製】 - ツインバードコンパクト精米器 1~4合【日本製】 - ツインバードコンパクト精米器 1~4合【日本製】 - ツインバードコンパクト精米器 1~4合【日本製】 - ツインバードコンパクト精米器 1~4合【日本製】 - ツインバードコンパクト精米器 1~4合【日本製】 - ツインバードコンパクト精米器 1~4合【日本製】 - ツインバード

コンパクト精米器EMR-EE21Wは玄米の精米や、古くなったお米の表面みがきをご家庭で簡単にできる精米器です。精米後は溜まったぬかを容器ごと取り出せるので、お手入れも簡単です。

付属品計量カップ ( 玄米用 )質量(kg)約3.3 ( 製品のみ )容量(L)1 ~ 4 合 [ 0.18 ~ 0.72 ]電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195 × 265 × 235電源コード(m)約1.4 ( コードリール式 )定格時間15 分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66591370EMR-EE21W
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする