曜日別特売

ハンディーアイロン&スチーマー

ハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバード

ハンディーアイロン&スチーマー ESA-4095Wは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。

仕様●スチーム噴出口:12 個●スチーム噴霧方式:単発ショットスチーム付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ容量(mL)75電源(V)AC 100 50-60 Hz消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面】60 × 130( 約 58 cm2 )温度(℃)【かけ面】高:約 190 / 中:約 150 / 低:約 100容量(g)噴出:0.4 /回寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 335 × 80 × 98 / スタンドセット時:約 350 × 92 × 130電源コード(m)約 2.5製品質量(g)約 630 ( 製品のみ ) / 870 ( 付属品含む )表面セラミック塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66591440ESA-4095W
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする