ナカバヤシ
クリアバインダーA4判/30穴25P/ブルー
30穴・2穴・3穴・5穴に対応したマルチホールシステムを採用。ページの差し替えが自在で便利です。
仕様
リフィル:A4・30穴クリアポケット・25枚入・中紙あり、綴具:金属製立ててこ式30穴バインダー・内径25mm・外径29mm
品番
替台紙:CBR-A20-N・A50-N
質量(g)
555
寸法(縦×横)(mm)
A4/315×265、背幅35
材質(表紙)
ポリプロピレン・厚さ1.0mm
収容数
約100枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66602685
CBM1036B-N/WY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください