ナカバヤシ
アーテム/グラフィックファイル/A3・F6/クリア
アート作品の保管に。
薄型のファイルなので収納の場所をとりません。
高透明なので作品をきれいな状態で鑑賞できます。
A3・F6サイズの他に、画用紙八ツ切判、賞状(中賞・ハニ判)なども収納できます。
付属品
あてボール紙付
質量(g)
205
寸法(縦×横)(mm)
A3・F6/438×343、収納用紙:420×343
材質(表紙)
ポリプロピレン・厚さ0.2mm
ポケット
片面横入れ・8ポケット・ポリプロピレン・厚さ0.08mm
製本
溶着式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66602701
CBCT-GA3C/SK
¥
1,250
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください