曜日別特売

どっさり個別/いれとくホルダー/A6/5枚/クリア

どっさり個別/いれとくホルダー/A6/5枚/クリア - ナカバヤシどっさり個別/いれとくホルダー/A6/5枚/クリア - ナカバヤシどっさり個別/いれとくホルダー/A6/5枚/クリア - ナカバヤシどっさり個別/いれとくホルダー/A6/5枚/クリア - ナカバヤシ

斜めカットで前後が少しずれているので中身が取り出しやすい構造です。
インデックスがつながっているので立てても中身がこぼれ落ちません。
タテとヨコでお好きな向きで整理ができます
マチ付きで厚みのあるものも収納できます。"

セット内容ホルダー5枚・インデックスステッカー1枚材質ポリプロピレン・厚さ0.2mm質量(g)ホルダー1枚につき8収納枚数ホルダー1枚につきA6コピー用紙約100枚 (64gm2程度)寸法(縦×横)(mm)インデックス部分:80×23寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ホルダー)159×143×12内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66602737CH-8070C-5
430
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする