ナカバヤシ
クリアブック/ウォーターカラーA4判10Pクリア
満足する確かな品質と納得のいくプライス
質量(g)
100
寸法(縦×横)(mm)
A4 S型/307×230、背幅8
材質(表紙)
ポリプロピレン 厚さ0.4mm
ポケット
A4 10ポケット 中紙なし
製本
溶着式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66602667
CBE3031C
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください