ナカバヤシ
クリアブック/ベージックカラーB5判20Pブルー
ベーシックな本体カラー。ポケットに中紙あり
質量(g)
190
寸法(縦×横)(mm)
B5 S型/268×210/背幅16
材質(表紙)
ポリプロピレン、厚さ0.6mm、背見出しポケットあり
ポケット
中紙あり、B5 20ポケット
製本
溶着式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66602676
CBE1042B
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください