曜日別特売

ケーブルボックス/BR

ケーブルボックス/BR - ナカバヤシケーブルボックス/BR - ナカバヤシケーブルボックス/BR - ナカバヤシケーブルボックス/BR - ナカバヤシケーブルボックス/BR - ナカバヤシケーブルボックス/BR - ナカバヤシ

蓋と本体に難燃性ABSを使用(UL94 V-0適合)
フタを外して電源タップを収納するだけの簡単設計
天面に、使用頻度の高い充電ケーブルなどを通せるシリコーンゴム製のケーブル通し口を設置
天面が僅かに手前に向かって傾斜しているので、スマホの画面などが確認し易い
本体左右にスリット、背面にも開口部を設け、どこからでも電源ケーブルが出せる
左右のスリットと背面の開口部が、効率的に内部の熱を放出
電源タップを蓋付の本品に収納することでホコリの堆積を防ぎ、トラッキング現象による火災を予防
<ご使用上の注意>
直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。
汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますので使用しないでください。
トラッキング現象の原因となりますので、ホコリ等はこまめに取り除いてください。

質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×136×133主材質難燃性ABS樹脂(UL94 V-0適合)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×117×H16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66602606CBX-101BR
4,150
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする