マルチスタンド/ネイビー

マルチスタンド/ネイビー - ナカバヤシマルチスタンド/ネイビー - ナカバヤシマルチスタンド/ネイビー - ナカバヤシマルチスタンド/ネイビー - ナカバヤシマルチスタンド/ネイビー - ナカバヤシマルチスタンド/ネイビー - ナカバヤシ

折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホや小型タブレットが置ける
ヘッドセットやイヤホンなどをひっかけておけるフック
タブレットスタンドや書見台として使用できる背面フラップ
背面にペンが立てられる二つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
<ご使用上の注意>
本製品の誤使用により発生したスマホやタブレットの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
使用できるサイズのものでも形状などにより使用できない場合があります。
スタンドするものによっては機能を併用できない場合があります。"

材質PU、PA、FRP、マグネット、スチール質量(g)130折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×8×230使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×170×217内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66602640NOP-M01NV
3,290
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする