曜日別特売

ココバコ/お道具箱タイプ/ベージュ

ココバコ/お道具箱タイプ/ベージュ - ナカバヤシココバコ/お道具箱タイプ/ベージュ - ナカバヤシココバコ/お道具箱タイプ/ベージュ - ナカバヤシココバコ/お道具箱タイプ/ベージュ - ナカバヤシココバコ/お道具箱タイプ/ベージュ - ナカバヤシココバコ/お道具箱タイプ/ベージュ - ナカバヤシココバコ/お道具箱タイプ/ベージュ - ナカバヤシココバコ/お道具箱タイプ/ベージュ - ナカバヤシ

お気に入りが、ここに
文具や裁縫道具、コスメなどの散らかりがちな小道具を収納できる、紙製のお道具箱です。
こまごました小物の整理に便利なスライドトレー付き。
蓋の上がトレーになっているので、作業中の小物の置き場としてお使いいただけます。
また、蓋の上に同シリーズの製品を組み合わせて使うこともできます。
自宅やオフィスのデスクにも映える、マットな質感のくすみカラーを採用しました。
<ご使用上の注意>
同シリーズの製品を重ねて使用する場合は転倒に注意してご使用いただき、
本製品を含めて高さ165mmまでを目安にご使用ください。

材質紙(ポリプロピレン貼)質量(g)255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×135×63構成蓋×1、ボックス×1、スライドトレー×1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:167×121×47内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライドトレー:167×50×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66602597KBK-401-BE
1,980
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする