リトレイ チェスト2段/ライトグレー

リトレイ チェスト2段/ライトグレー - ナカバヤシリトレイ チェスト2段/ライトグレー - ナカバヤシリトレイ チェスト2段/ライトグレー - ナカバヤシリトレイ チェスト2段/ライトグレー - ナカバヤシリトレイ チェスト2段/ライトグレー - ナカバヤシリトレイ チェスト2段/ライトグレー - ナカバヤシリトレイ チェスト2段/ライトグレー - ナカバヤシリトレイ チェスト2段/ライトグレー - ナカバヤシ

デスクやテーブルにおいても邪魔にならないコンパクトサイズ展開。
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
紙の温かみを感じられるクラフトとモノトーンで落ち着いた印象のライトグレーの2色展開でインテリアにも馴染みます。
Vカット加工により、エッジのある洗練された紙製収納シリーズです。

材質再生紙質量(g)約370耐荷重積み重ね:同サイズ2段まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×138.5×117耐荷重(g)引き出し1段あたり約405(合計)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66602475RTY-C01LG
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする