ナカバヤシ
証明書ホルダー A5
表紙もポケットも透明なので、中身がわかりやすい!便利なコーナーシール60片付
質量(g)
70
寸法(縦×横)(mm)
A5/227×165、収納用紙:212×152
材質(表紙)
ポリプロピレン・厚さ0.2mm
ポケット
横入れ10ポケット
製本
溶着式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66602710
HUU-A5SS
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください