ドアノブプレートスタンド/使用中・使用可

ドアノブプレートスタンド/使用中・使用可 - ナカバヤシドアノブプレートスタンド/使用中・使用可 - ナカバヤシドアノブプレートスタンド/使用中・使用可 - ナカバヤシドアノブプレートスタンド/使用中・使用可 - ナカバヤシドアノブプレートスタンド/使用中・使用可 - ナカバヤシドアノブプレートスタンド/使用中・使用可 - ナカバヤシドアノブプレートスタンド/使用中・使用可 - ナカバヤシドアノブプレートスタンド/使用中・使用可 - ナカバヤシ

ドアノブに掛けたり、デスクに置くだけで
どのような状態か周りの人にお知らせする事ができます。
<ご使用上の注意>
※抗菌の効果は全ての菌に対して効果があるわけではありません。
※ドアノブの形状によっては掛けられない、または落下しやすい場合がありますのであらかじめご確認ください。

仕様●本体寸法:タテ240×ヨコ95mm●穴寸法:タテ65mm 大ヨコ55mm 半円ヨコ25mm●本体質量:15g●パッケージ寸法:約タテ280×ヨコ110×背幅2mm●材質:ポリプロピレン 厚さ0.5mm 抗菌加工内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66602771DKPS-101-2
470
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする