曜日別特売

LAアクアREVOドリル ショート 20

LAアクアREVOドリル ショート 20 - NACHI(不二越)

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm

全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
シャンク長(mm)
先端寸法(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66586899LARVDS20P00502.5440.11.80.5
3,990
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66586908LARVDS20P00603430.22.10.6
3,990
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66586917LARVDS20P00703.5430.22.50.7
3,990
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66586926LARVDS20P00804430.22.80.8
3,990
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66586935LARVDS20P00904.5420.33.20.9
3,990
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66586951LARVDS20P01005410.33.51
3,990
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66586960LARVDS20P01105.5410.23.91.1
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66586969LARVDS20P01206410.24.21.2
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66586978LARVDS20P01306.5400.34.61.3
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66586987LARVDS20P01407400.34.91.4
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66586996LARVDS20P01507.5390.35.31.5
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587005LARVDS20P01608390.35.61.6
4,620
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587021LARVDS20P01708.5390.461.7
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587030LARVDS20P01809380.46.31.8
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587039LARVDS20P01909.5380.46.71.9
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587048LARVDS20P020010380.472
6,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587057LARVDS20P021011370.47.92.1
6,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587066LARVDS20P022011370.57.72.2
6,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587075LARVDS20P023012360.58.62.3
6,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587091LARVDS20P024012360.58.42.4
6,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587100LARVDS20P025013350.59.32.5
6,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587109LARVDS20P026013350.59.12.6
6,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587118LARVDS20P027014340.6102.7
6,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587127LARVDS20P028014340.69.82.8
6,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587136LARVDS20P029015330.610.72.9
6,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587145LARVDS20P030015330.610.53
6,730
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする