曜日別特売

LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30

LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30 - NACHI(不二越)

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm

全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P内容量1本
注意
※CNC自動旋盤でもバリレス、陣笠残りはゼロ。通り穴用のドリルです。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
シャンク長(mm)
先端寸法(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66587529LARVDBLS30P020010530.972
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587538LARVDBLS30P021011520.97.92.1
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587547LARVDBLS30P0220115217.72.2
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587556LARVDBLS30P0230125118.62.3
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587565LARVDBLS30P024012511.18.42.4
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587581LARVDBLS30P025013501.19.32.5
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587590LARVDBLS30P026013501.29.12.6
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587599LARVDBLS30P027014491.2102.7
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587608LARVDBLS30P028014491.39.82.8
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587617LARVDBLS30P029015481.310.72.9
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587626LARVDBLS30P030015481.410.53
8,540
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする