曜日別特売

LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20

LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20 - NACHI(不二越)

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm

全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P内容量1本
注意
※CNC自動旋盤でもバリレス、陣笠残りはゼロ。通り穴用のドリルです。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
シャンク長(mm)
先端寸法(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66587416LARVDBLS20P020010380.972
7,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587425LARVDBLS20P021011370.97.92.1
7,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587441LARVDBLS20P0220113717.72.2
7,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587450LARVDBLS20P0230123618.62.3
7,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587459LARVDBLS20P024012361.18.42.4
7,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587468LARVDBLS20P025013351.19.32.5
7,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587477LARVDBLS20P026013351.29.12.6
7,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587486LARVDBLS20P027014341.2102.7
7,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587495LARVDBLS20P028014341.39.82.8
7,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587511LARVDBLS20P029015331.310.72.9
7,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587520LARVDBLS20P030015331.410.53
7,560
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする