曜日別特売

LAアクアREVOミル 4枚刃 20

LAアクアREVOミル 4枚刃 20 - NACHI(不二越)

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm

その他【ギャッシュランド】G刃数4全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/33適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66587696LARVM4030G20P343
3,970
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587705LARVM4040G20P444
4,260
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587721LARVM4050G20P565
5,030
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587730LARVM4060G20P666
5,030
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587739LARVM4080G20P888
9,220
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
66587748LARVM4100G20P91010
11,400
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする