曜日別特売

クロックインジケーター

クロックインジケーター - テラオカ(ANEX)クロックインジケーター - テラオカ(ANEX)クロックインジケーター - テラオカ(ANEX)クロックインジケーター - テラオカ(ANEX)クロックインジケーター - テラオカ(ANEX)クロックインジケーター - テラオカ(ANEX)クロックインジケーター - テラオカ(ANEX)

最高の品質を誇る温度ラベルです。
精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%
反応時間1秒以内
29~290℃の範囲で48段階の変色温度
表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。
表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。
接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。
原子核関連装置に使用認可されています。

径(Φmm)14内容量1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66597171レンジ260-65-71-77-82
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597180レンジ388-93-99-104-110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597189レンジ4116-121-127-132-138
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597198レンジ5143-149-154-160-166
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597207レンジ6171-177-182-188-193
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597216レンジ7199-204-210-216-224
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597225レンジ8232-241-249-254-260
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする