曜日別特売

4レベルマイクロラベル

4レベルマイクロラベル - テラオカ(ANEX)4レベルマイクロラベル - テラオカ(ANEX)4レベルマイクロラベル - テラオカ(ANEX)4レベルマイクロラベル - テラオカ(ANEX)4レベルマイクロラベル - テラオカ(ANEX)4レベルマイクロラベル - テラオカ(ANEX)4レベルマイクロラベル - テラオカ(ANEX)

最高の品質を誇る温度ラベルです。
精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%
反応時間1秒以内
29~290℃の範囲で48段階の変色温度
表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。
表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。
接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。
原子核関連装置に使用認可されています。

寸法(mm)11×4内容量1セット(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66597259レンジM/L371-77-82-88
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597268レンジM/L493-99-104-110
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597277レンジM/L5116-121-127-132
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597286レンジM/L6138-143-149-154
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597295レンジM/L7160-166-171-177
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597311レンジM/L8182-188-193-199
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66597320レンジM/L9204-210-216-224
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする