紙コップホルダー

紙コップホルダー - アートナップ紙コップホルダー - アートナップ紙コップホルダー - アートナップ紙コップホルダー - アートナップ紙コップホルダー - アートナップ紙コップホルダー - アートナップ

熱い飲みものを紙コップで飲むときに便利なペーパーカップホルダー
容量約205~210mlまで対応可、使いやすいサイズの7オンス用
ジュース・コーヒーなどに最適な大きさ
用途を選ばないスタンダードな黒無地タイプ
足まわりがスッキリとした作りで安定しているので、机の上に置いてもひっくり返しにくく、こぼしにくい
ホルダー内側にでっぱりがあるので、紙コップを奥まで入れると引っ掛かってスポッと抜けにくい
ペーパーカップ差込口をななめカットし、紙コップをセットしやすい
使わないときは何個でもまとめてスタッキング収納できる
持ち手をまるく人差し指一本分の形状にすることで、通常の紙コップホルダーと比べて高さが低く、よりコンパクトに積み重ねできる
バリスタや接客サービスの必需品!

材質ポリスチレン適合容量(mL)【ペーパーカップ】205~210耐熱温度(℃)70入数(個)10本体寸法(cm)6.5×8.5×5.6(1個あたり)内容量1セット(2パック×5個)
注意
※食品用簡易食器としてご使用ください
※電子レンジには使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66587818PS-32
オープン
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする