曜日別特売

インサートカップ

インサートカップ - アートナップインサートカップ - アートナップインサートカップ - アートナップインサートカップ - アートナップインサートカップ - アートナップインサートカップ - アートナップインサートカップ - アートナップ

満水容量約205mlの使いやすいサイズ
用途を選ばない白無地タイプ
黒いホルダーにセットすれば、ブラック&ホワイトの組み合わせがモダンでおしゃれなデザインに変身
単体だと味気ないプラスチック製も、一気にオフィスに似合うスタイリッシュな雰囲気に変わる
深さもあるので、カップを水平にきちんと入れればスポッと抜けにくい
ストック収納時、カップ50個(1パック)の高さが専用ホルダー5個(1パック)を積み重ねた高さよりもすこし低いので、収納スペースや食器棚の中がスッキリ整頓されたように見える
バリスタや接客サービスの必需品!
業務用に、オフィスで、受付で、待合室で、商談で、いろいろ使えて超便利
50個入り×2パックセットで、お買い得なインサートカップ計100個

材質ポリスチレンホワイト容量(mL)205入数(個)100本体寸法(cm)Φ8.2×8底幅(cm)Φ3内容量1セット(2パック×50個)
注意
※専用のホルダー「DC-21 インサートカップホルダー」をご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66587757DC-22
オープン
1,030
1,133(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする