曜日別特売

折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO フタ・洗濯板付き

折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO フタ・洗濯板付き - 伊勢藤折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO フタ・洗濯板付き - 伊勢藤折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO フタ・洗濯板付き - 伊勢藤折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO フタ・洗濯板付き - 伊勢藤折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO フタ・洗濯板付き - 伊勢藤折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO フタ・洗濯板付き - 伊勢藤折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO フタ・洗濯板付き - 伊勢藤折りたためるつけ置き洗いバケツ NEO フタ・洗濯板付き - 伊勢藤

コンパクトに折りたたみできる!やわらか素材のつけおき洗いバケツ。
ぬるま湯の温度をキープできるフタ付き。
落し蓋にもなる洗濯板付き。
洗濯板(落し蓋)の高さは4段階で調節可能。
水に浮きがちな靴も、しっかり浸け置きできます。
大人のスニーカー(27cm目安)も洗える16Lの大容量サイズ。
便利な水抜き栓付きで、排水もラクラク。
使用後はスリムに折り畳めるので、隙間にも収納しやすいです。
吊り下げ穴付きで、フックなどにも引っ掛けて収納できます。

用途上靴・シューズ洗いに。衣類の洗濯・予洗い・つけ置き洗いに。折り畳み式のソフトバケツ。材質枠・底・ハンドル・フタ・洗濯板/ポリプロピレン、本体/熱可塑性エラストマー容量(L)16寸法(cm)折りたたみ時:47×33.5×8.5、組み立て時:47×33.5×21内寸(cm)底部:32×21.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66602019I-647 WHホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
66602028I-647 GYグレー
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする