曜日別特売

スパイダーレッグワークテーブル6脚

スパイダーレッグワークテーブル6脚 - アルミススパイダーレッグワークテーブル6脚 - アルミススパイダーレッグワークテーブル6脚 - アルミススパイダーレッグワークテーブル6脚 - アルミススパイダーレッグワークテーブル6脚 - アルミス

保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!
パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。
キャリーバック付属!

用途
ワークテーブル脚作業台に!
DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!
適合脚数:6材質パイプ・ブラケット:ステンレス銅・ナイロン質量(kg)3.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:(約)19×13×88.5、展開:(約)117×62×72最大耐荷重(kg)600内容量1台
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※コンパネ板は付属しておりません。
※安全の為に最大に開いて使用して下さい。
※平面で設置してください。アジャスター機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66600086ASR6-117
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする