タカショー
トレリス連結金具 2個入り
トレリスの連結に使用する金具です。2枚のプレートで挟みこみ、ボルトで固定します。
高さがあるトレリスは片側2~3箇所に取り付けることで安定感が増します。
用途
フラワートレリス、ガーデントレリス、デザイントレリスの連結用に。
円柱型のスチールや金属の連結に。
材質
スチール
色
チャコールグレー
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.4×1.9×2.8
内容量
1セット(2個)
注意
※素材の特性上、サビや劣化、退色が起こります。
※塗装がキズによって剥離すると、そこからサビが発生します。市販のタッチペンなどで修復をおススメします。
※過度に荷重がかかるものを吊り下げないで下さい。転倒の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66600181
GSC-TRK01
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください