YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
E26スタンドライト
材質
ABS+PC
スイッチ
点灯:中間スイッチ
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約480
定格消費電力(W)
60まで
アーム寸法(mm)
約50
ベース寸法(mm)
約Φ100×H26
セード寸法(mm)
約Φ92×D142
内容量
1個
取扱説明書:
(1.07MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66588019
SDX60X03WH
ホワイト
E26スタンドライトホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66588028
SDX60X03BK
ブラック
E26スタンドライトブラック
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。