YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
E26変換ソケット
材質
PBT
質量(g)
35
定格電圧(V)
AC100
幅(cm)
4
口金
E26
長さ(cm)
4
定格消費電力(W)
適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)
高さ(cm)
5
内容量
1個
取扱説明書:
(1.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66588001
LCE261WH
ホワイト
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66588010
LCE261BK
ブラック
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。