曜日別特売

StackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン

StackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン - プラダンのヤマコーStackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン - プラダンのヤマコーStackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン - プラダンのヤマコーStackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン - プラダンのヤマコーStackFit(スタックフィット) コンテナ パステルグリーン - プラダンのヤマコー

A4縦型ファイル収納OK、棚下や足元でも取り出しやすい
プラダン製で丈夫な積み重ねできるボックスです
使い捨てじゃないから繰り返し使えて経済的
取っ手付きで持ち運びラクラク、会議や移動業務にも便利
積み重ね(スタッキング)対応で、限られたスペースを有効活用
オフィス・倉庫・工場・学習塾・図書館など、さまざまな業務環境でお使いいただけます

用途工具・書類・教材・消耗品などの収納に質量(kg)1.4(1ケースあたり)パステルグリーン外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)382×292×370RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・記載のサイズから多少の寸法誤差がございます。
※・収納物が重すぎると破損の原因になります。底抜けしないよう安全に使える範囲でご使用ください。
※・当製品は、石油由来の原料から製造されたプラスチック製品で、可燃性を有しています。
※ 着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66601897RB1913
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする