曜日別特売

O型カラビナ オグザン スクリューロック

O型カラビナ オグザン スクリューロック - PETZLO型カラビナ オグザン スクリューロック - PETZLO型カラビナ オグザン スクリューロック - PETZLO型カラビナ オグザン スクリューロック - PETZL
材質スチールゴールド質量(g)185ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66602317M72A SL
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする