曜日別特売

ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン

ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン - PETZLダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン - PETZLダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン - PETZLダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン - PETZLダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン - PETZL
材質アルミニウムグレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66602238M043AA00
7,900
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする