曜日別特売

D型カラビナ エーエムディ スクリューロック

D型カラビナ エーエムディ スクリューロック - PETZLD型カラビナ エーエムディ スクリューロック - PETZLD型カラビナ エーエムディ スクリューロック - PETZL
材質アルミニウムグレー質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA開口幅(mm)(ゲート)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66602290M34A SL
3,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする