PETZL
D型カラビナ エーエムディ スクリューロック ブラック
材質
アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
70
ロッキング方式
スクリューロック
破断強度(kN)
縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証
CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA
開口幅(mm)
(ゲート)25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66602299
M34A SLN
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください